曜日別特売

パイププライヤー

パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。

用途
最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290376288101-250SBヘッド:黒防錆コート
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
290376378103-250SBヘッド:クロムメッキ
9,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする