曜日別特売

クリンピングプライヤー

クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290378999732-240SB
6,650
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする