KNIPEX(クニペックス)
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途
ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。
全長(mm)
200
適合
マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)
セット内容
クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット
質量(g)
574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)
表面処理
磨き・黒表面処理
ハンドル
コンフォートハンドル
圧着回数
3
AWG
13-10
圧着機能(mm
2
)
2.5-6.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29037908
9743-200-MC4
¥
93,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表