バスポリッシャー

バスポリッシャー - ベルソス
(4件のレビュー)
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760コード長さ(m)約1.5連続使用時間(分)約30~45セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645ホワイト電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh充電時間(時間)約8~10電源タイプ充電式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29041706VS-H012
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29041706
2024-08-07
用途: 自宅にて
カワマタ製造業

使いやすかったので良い買い物をしたと思う。浴室掃除が楽になった。

対象商品 : 29041706
2021-10-20
用途: 自宅のお風呂掃除
東北配電工事株式会社建設業・工事業

使って三ヵ月半 充電ができなくなりました。
使い勝手が良かったのに残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 29041706
2019-04-20
用途: 美装作業時に。
合同会社恭日サービス業

CMは大袈裟と思っていましたけど、本当に楽できれいに作業出来ました。欲言えば、ブラシの種類がもっと有ればうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29041706
2019-06-07
用途: 御風呂とシンクを洗うのに使っています。

柄の長さを変えるのにいちいち取り外しをしないといけないのが大変です。少し重いですが、掃除は楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする