ベルソス
極洗エコスピナーウオッシャー
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29041733
VS-H015
オープン
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください