曜日別特売

超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS - OSG(オーエスジー)

EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。
切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。

用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径Ds(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29042519AD-LS-LDS 3×90°3759
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
29042528AD-LS-LDS 4×90°410012
12,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
29042537AD-LS-LDS 6×90°615015
16,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
29042546AD-LS-LDS 8×90°815020
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
29042555AD-LS-LDS 10×90°1020024
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29042564AD-LS-LDS 12×90°1220028
30,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする