曜日別特売

4コーナラフィングエンドミル

4コーナラフィングエンドミル - OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミル - OSG(オーエスジー)

特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。
経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29042589PSFL PSFL09R032SS32-2-361402323236
102,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042598PSFL PSFL09R040SS42-3-431403403443
129,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042607PSFL PSFL09R050M22-4-5075450-50
198,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042625PSFL PSFL09R050M27-4-5075450-50
198,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042616PSFL PSFL09R050M22-4-78100450-78
313,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042634PSFL PSFL09R050M27-4-78100450-78
313,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042643PSFL PSFL12R063M27-4-6085463-60
171,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042659PSFL PSFL12R063M27-4-100125463-100
284,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042668PSFL PSFL12R080M32-5-7095580-70
249,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29042677PSFL PSFL12R080M32-5-110143580-110
391,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする