曜日別特売

Livina ワイヤレス2.4G リモコン型トラックボールマウス

Livina ワイヤレス2.4G リモコン型トラックボールマウス - uniq(ユニーク)

シンプルでスッキリとしたフォルムの中にトラックボールやホイール・電源ボタン・USB格納スペースを設けたスタイリッシュなデザインです。
リモコン型マウス。握るタイプで空中簡単片手操作ができます。
コピー&ペーストも片手でラクラク操作。
10m操作でプレゼンにも最適。
PC立ち上げ後自動的にワイヤレス接続する。
2.4GHzワイヤレス。
電池寿命最長6ヶ月利用可能。

付属品単4乾電池×2本サイズマウス:102×43×16mm、レシーバー:20×14.5×6.5mm質量(g)マウス:72(電池含む)対応OSWindows8、7、Vista、XP、Mac OS 10.5.8以降使用範囲10m 360°※使用環境、状況により異なります。接続方式無線インターフェースUSB使用電池単4乾電池×2本解像度1000dpi保証期間6ヵ月電池寿命9ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
注意
※付属の説明書をよくお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29042966ML001GBブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
29042975ML001GRレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする