自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ)

自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ) - uniq(ユニーク)

一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。
ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。
コンパクトで軽量、重さわずか245g。
2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。
ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。
紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。
自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。
乾電池式
静音設計。

水タンク容量(mL)給湯:150(Max)方式ミル無しドリップ式仕様出来上がり量:1カップ付属品メジャースプーン1個、取扱説明書材質本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない寸法(mm)119×101×120質量(g)200(電池は含まず)電源単4アルカリ電池2本(別売)適合サイズ(Φmm)(カップ)65~95機能ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分)内容量1台
注意
※付属の説明書をよくお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29043063UQ-CR8200BLブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29043079UQ-CR8200RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする