HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形 のみ
用途
ライトバー部分のみとなります。
出力
固定出力
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ライトバー(光源部)のみとなります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
光源
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29043526
DLU21604/N-N8
10.8W
FHF16高出力X1灯相当
1600
¥13,500
取扱い終了
返品不可
29043535
DLU20804/N-N8
5.9W
FL20X1灯相当
800
¥9,500
取扱い終了
返品不可
29043544
DLU23204/N-N8
20.5W
FHF16高出力X2灯相当
3200
¥17,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください