KUKKO(クッコ)
2本アーム自動求心プーラー
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状
リング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
爪厚さ(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
先端径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29045617
482-1
外抜き:15-60
40
1.5
2~4
8
6
センターボルト:11
0.24
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29045626
482-2
外抜き:20-85
90
1.5
2.5~4
8
6
センターボルト:11
0.28
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
29045635
482-3
外抜き:25-150
150
2.5
3~6
14
8
センターボルト:8
0.88
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
29045644
482-4
外抜き:80-200
200
3
3.5~7
16
9
センターボルト:11
1.68
¥
44,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
29045653
482-5
外抜き:100-250
250
3
3.5~7
16
9
センターボルト:11
1.92
¥
53,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください