曜日別特売

セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

セパレーター&ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセット - KUKKO(クッコ)

通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。

用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904860929-A-69
104,500
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする