仏跳壇

仏跳壇 - カンダ[厨房用品]仏跳壇 - カンダ[厨房用品]

仏跳壇。女性に人気の薬膳スープ用。福建料理の逸品「仏跳壇」。
ふかひれ、鮑、なまこ、魚肝といった、1つだけでも高級料理の主役になれる食材を、何十種の山海の珍味を壺に入れて湯煎にかける料理で、最初は紹興酒の空き瓶を利用することが多かったが、年々派手になり、豪華な陶磁器を使って、芳香とともに目も楽しませる演出的な要素も濃い料理です。
仏跳壇の名の由来は諸説あるが、要するに生臭を禁じられている修行中の坊さんはむろん、行い澄ました高僧でさえも、この匂いに誘われ、壇(垣根)を飛び越えて食べにくるほどの美味・珍味ということらしい。
小:1名用、中:5~8名用、大:10~12名用。

材質有田焼磁器内容量1個
注意
※レンゲは別売。本体・受皿は別売。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2910250922097×105
6,500
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
291025182800190×220
48,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
291025274400225×262
60,000
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
29102536花割皿小-110×22
1,800
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
29102545花割皿大-225×32
6,500
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
29102554菊彫皿中-185×30
4,600
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする