カンダ[厨房用品]
6斗大茶具
容量(mL)
【急須】750
材質
磁器
寸法(mm)
【急須】Φ120×225×H170
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【手付茶碗】77×60
トレー寸法(mm)
Φ263
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103209
-
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください