カンダ[厨房用品]
白磁楕円
形状
オーバル皿
材質
有田焼磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103796
小鉢
158
118
51
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
29103805
取皿
162
130
30
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください