曜日別特売

カンクマ麺ストレーナー

カンクマ麺ストレーナー - カンダ[厨房用品]

大量かつ細麺にも対応します。
そうめんにも最適です。

柄長さ(mm)180外径(Φmm)(上)195・(下)130材質18-8ステンレス深さ(mm)170メッシュ14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29107874-
5,180
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする