曜日別特売
- カンクマ麺ストレーナー カンダ[厨房用品] 29107874

カンクマ麺ストレーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29107874
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

大量かつ細麺にも対応します。
そうめんにも最適です。

材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
(上)195・(下)130
深さ(mm)
170
柄長さ(mm)
180
メッシュ
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする