カンダ[厨房用品]
専用PCフタ
更に保温性を高める為のフタ。
また、積み重ねる事が可能な設計になっておりますので、スペースを確保する事ができます。
材質
PP
耐用温度(℃)
-20~200
内容量
1個
注意
※ハッチ・サーラには対応しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29108906
小(メタル丼Jr.用) メタル丼Jr.専用
180
×
×
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
29108915
大(メタル丼用) メタル丼専用
-
-
-
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください