カンダ[厨房用品]
メタル丼スイーツカップ
材質
18-8ステンレス(二重構造)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
種類
ボウル
外径×高さH(Φmm×mm)
120×50
適合容量(L)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29109186
ステンレスミラー磨き仕様
120
50
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
13日以内出荷
29109195
ステンレスつや消仕様
120
50
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
13日以内出荷
29109204
塗装仕様 黒
120
50
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
13日以内出荷
29109213
塗装仕様 赤
120
50
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
13日以内出荷
29109229
塗装仕様 黄
120
50
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
13日以内出荷
29109238
塗装仕様 白
120
50
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
13日以内出荷
29109247
塗装仕様 青磁
120
50
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください