曜日別特売

メタル丼トレーナーミ

メタル丼トレーナーミ - カンダ[厨房用品]メタル丼トレーナーミ - カンダ[厨房用品]

メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。

形状角皿材質18-8ステンレス(二重構造)電子レンジ×食器洗浄機×寸法(縦×横×高さ)(mm)210×140×15内容量1個
注意
※本品の塗装仕様品は、食品衛生法にも適合した塗料を使用して表面塗装を施しています。焼付け処理を施しており、塗装部分は非常に剥がれにくくなっていますが、使用状況によっては、フチ部分や底の設置面などの塗装が剥げてくる可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29109676ステンレスミラー磨き仕様21014015
3,500
3,498
3,848(税込)
13日以内出荷
29109685ステンレスつや消仕様21014015
3,500
3,498
3,848(税込)
13日以内出荷
29109694塗装仕様 黒21014015
4,000
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
29109703塗装仕様 赤21014015
4,000
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
29109719塗装仕様 黄21014015
4,000
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする