カンダ[厨房用品]
メタル食器
形状
角皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29109773
タレ皿
80
80
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
13日以内出荷
29109789
餃子皿小
175
126
¥
1,700
¥
990
¥
1,089
(税込)
13日以内出荷
29109798
餃子皿中
220
126
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
29109807
餃子皿大
260
126
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください