カンダ[厨房用品]
18-8ポテトフライヤー
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
メッシュ
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29116019
小
270×120×120
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29116028
大
270×180×120
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください