カンダ[厨房用品]
カンクマ18-8八角焼アミ
形状
丸
直径(Φmm)
220
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
外枠Φ4、中線1.5・10目
一辺長さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29123649
-
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください