カンダ[厨房用品]
カンクマ鉄クロームメッキ片手合せ焼アミ
形状
角
寸法(縦×横)(mm)
350×300
材質
鉄クロームメッキ
寸法(mm)
【クリンプ】18.5
線径(Φmm)
1.5
柄長さ(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29123913
35号
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください