業務用炊飯用袋ネット

業務用炊飯用袋ネット - カンダ[厨房用品]
高さ(mm)400混率(%)ポリエステル100耐熱温度(℃)240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128603小 3升用330280
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29128619大 5升用470420
7,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする