カンダ
PC柄目盛付片口ボール
(1件のレビュー)
材質
18-0ステンレス
柄長さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外径(Φmm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134045
15cm
15
150
83
¥2,280
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29134054
18cm
18
180
85
¥2,730
¥
2,098
¥2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29134063
21cm
21
210
90
¥3,310
¥
2,798
¥3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください