18-0並小判皿

18-0並小判皿 - カンダ[厨房用品]18-0並小判皿 - カンダ[厨房用品]
(1件のレビュー)
形状オーバル皿材質18-0ステンレス電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2913796510インチ250177
700
469
516(税込)
当日出荷
2913797412インチ300202
900
689
758(税込)
当日出荷
2913798314インチ350238
1,140
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-17
用途: 店舗用
飲食業

薄いです、、、
重さは軽いのは良いのですが、薄いので重ねるととても取りづらく使いにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする