カンダ[厨房用品]
K3VINTAGE18-8KingMaru
豪華な晩餐の始まりKing。
ステンレス表面を特殊加工により、あえて使い古しの風合いを出しました。
表面に凹凸及び傷がありますが、風合いの一部です。
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29142357
K-10M 10吋
249
18
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
29142366
K-12M 12吋
305
20
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください