カンダ[厨房用品]
K3VINTAGE18-8Kingboat
豪華な晩餐の始まりKing。
形状
オーバル皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
寸法(縦×横×高さ)(mm)
270×193×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29142409
K-B
270
193
56
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください