カンダ[厨房用品]
K3VINTAGE18-8QueenDaen
シンプルは上品かつ美しいQueen。
形状
オーバル皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
寸法(縦×横×高さ)(mm)
268×180×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29142436
Q-10D 10吋
268
180
16
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください