曜日別特売

K3VINTAGE18-8QueenSoup

K3VINTAGE18-8QueenSoup - カンダ[厨房用品]

シンプルは上品かつ美しいQueen。

形状丸皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機外径×高さH(Φmm×mm)220×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29142445Q-9S 9吋22025
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする