曜日別特売

木柄コンパクト角型フライヤーカゴ

木柄コンパクト角型フライヤーカゴ - カンダ[厨房用品]

卓上型のフライヤーに!「たこのから揚げ」も網に着き難いスパークメッシュ採用。
業務用フライヤーに4個入る、コンパクト設計。ポーション揚げも一人前づつ、分けて揚げれるので盛り付けが簡単。
居酒屋さんのサイドメニューに便利なアイテム。

形状角形材質18-8ステンレス、天然木全高(mm)340寸法(縦×横×高さ)(mm)140×140×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29145717-
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする