曜日別特売

どんぶりソーサー

どんぶりソーサー - カンダ[厨房用品]
(1件のレビュー)

ラーメン丼の受けに最適!

形状丸皿材質18-0ステンレス電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2914597922cm220
1,400
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
2914598825cm250
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29145979
2023-05-16
用途: ラーメンを配膳する時
株式会社 レベル飲食業

とても使いやすく耐久性もあり満足です。
清潔感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする