ナカバヤシ
IJ印画紙SK2/超厚手
(1件のレビュー)
思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
坪量(g/m
2
)
255
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
全11種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2L判
A4
A5
L判
はがき
内容量
1パック(20枚)
1パック(50枚)
1パック(100枚)
1パック(200枚)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169185
JPSK2-A4-20
1パック(20枚)
A4
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
20枚
91
インクジェットプリンター
¥
2,230
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169194
JPSK2-A5-20
1パック(20枚)
A5
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
20枚
91
インクジェットプリンター
¥
1,460
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
29169203
JPSK2-2L-50
1パック(50枚)
2L判
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
50枚
91
インクジェットプリンター
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169219
JPSK2-2L-20
1パック(20枚)
2L判
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
20枚
91
インクジェットプリンター
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169228
JPSK2-PC-100
1パック(100枚)
はがき
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
100枚
91
インクジェットプリンター
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169237
JPSK2-PC-50
1パック(50枚)
はがき
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
50枚
91
インクジェットプリンター
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169246
JPSK2-PC-20
1パック(20枚)
はがき
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
20枚
91
インクジェットプリンター
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169264
JPSK2-L-100
1パック(100枚)
L判
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
100枚
91
インクジェットプリンター
¥
1,810
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169273
JPSK2-L-50
1パック(50枚)
L判
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
50枚
91
インクジェットプリンター
¥
1,170
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169289
JPSK2-L-20
1パック(20枚)
L判
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
20枚
91
インクジェットプリンター
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
29169255
JPSK2-L-200
1パック(200枚)
L判
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
0.26
200枚
91
インクジェットプリンター
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください