ナカバヤシ
インクジェット用紙 マット紙FG 薄手
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズ
A4
白色度(%)
90
坪量(g/m
2
)
81.4
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
210×297
紙質
マット紙
印刷方式
片面
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169526
JPFG-A4S-100
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください