ナカバヤシ
インクジェット用紙 マット紙SG 薄手
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズ
A4
白色度(%)
90
坪量(g/m
2
)
92
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
210×297
紙質
マット紙
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169535
JPSG-A4S-100
1パック(100枚)
100枚
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29169544
JPSG-A4S-150
1パック(150枚)
150枚
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください