ナカバヤシ
インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面
表・裏印刷できる、しっかりした厚手
サイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
印刷方式
両面
対応インク
染料・顔料
紙質
マット紙
入数
30枚
厚さ(mm)
0.23
寸法(mm)
210×297
白色度(%)
90
坪量(g/m
2
)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m
2
)
白色度(%)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169569
JPMW-A4S-30
200
90
30枚
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください