ナカバヤシ
コピー&プリンタ用紙
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズ
A3
坪量(g/m
2
)
76.7
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
297×420
タイプ
無地
紙質
普通紙
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ
対応インク
染料・顔料
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169797
HCP-3101-P
ピンク
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29169806
HCP-3101-B
ブルー
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169815
HCP-3101-G
グリーン
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169824
HCP-3101-Y
イエロー
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください