曜日別特売

コピー&ワープロ用紙

コピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシコピー&ワープロ用紙 - ナカバヤシ

カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。

紙厚(μm)95坪量(g/m2)76.7タイプ中厚口/無地入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料内容量1パック(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29169833HCP-4111-PB4ピンク
1,180
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169849HCP-4111-BB4ブルー
1,180
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169858HCP-4111-GB4グリーン
1,180
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169867HCP-4111-YB4イエロー
1,180
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169876HCP-4101-PA4ピンク
940
799
879(税込)
当日出荷
29169885HCP-4101-BA4ブルー
940
799
879(税込)
当日出荷
29169894HCP-4101-GA4グリーン
940
799
879(税込)
当日出荷
29169903HCP-4101-YA4イエロー
940
799
879(税込)
当日出荷
29169919HCP-5101-PB5ピンク
610
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169928HCP-5101-BB5ブルー
610
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169937HCP-5101-GB5グリーン
610
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169946HCP-5101-YB5イエロー
610
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする