曜日別特売

無線5ボタンBlueLEDマウス

無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。
「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。

付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37電池寿命約351日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約263時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED内容量1個
注意
※「進む」「戻る」ボタンはmac非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29170323MUS-RKF118BKブラック
5,150
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170339MUS-RKF118BLブルー
5,150
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170348MUS-RKF118Rレッド
5,150
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170357MUS-RKF118Wホワイト
5,150
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする