ナカバヤシ
小型有線静音3ボタンブルーLEDマウス
全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。
ゆとりのあるボタン幅、両サイドのラバーブリップでコンパクトでも握りやすい形状です。
サイズ
S
質量(g)
50
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能
1200dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×84×35
ボタン数
2ボタン+ホイールボタン
インターフェイス
USB(A)コネクタ
読取方式
青色LED
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29170865
MUS-UKT110W
ホワイト
¥4,070
取扱い終了
返品不可
29170813
MUS-UKT110BK
ブラック
¥4,070
取扱い終了
29170829
MUS-UKT110BL
ブルー
¥3,250
取扱い終了
29170838
MUS-UKT110GL
ゴールド
¥2,580
取扱い終了
29170847
MUS-UKT110GY
グレー
¥2,580
取扱い終了
29170856
MUS-UKT110R
レッド
¥3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください