ナカバヤシ
USB3.0ハブ
ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
ポート数
4
ケーブル長(cm)
80
付属品
USB3.0ケーブル
質量(g)
90
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×48×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0/2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×4
内容量
1個
注意
※全てのポータブルHDDの使用を保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171504
UH-3024BK
ブラック
¥
6,940
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29171513
UH-3024W
ホワイト
¥
6,940
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください