ナカバヤシ
3プラス1ポートUSB3.0ハブ
4ポートのうち1ポートがUSB3.0(他はUSB2.0)。超高速データ通信が可能です。
ポート数
4
ケーブル長(cm)
30
質量(g)
37
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×22×14
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB .3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171608
UH-3014W
ホワイト
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29171617
UH-3014BK
ブラック
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください