ナカバヤシ
USB2.0AC7ポートハブ
付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
ポート数
7
ケーブル長(cm)
150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)
質量(g)
41
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×47
USBポート数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171669
UH-2434BK
ブラック
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
29171678
UH-2434W
ホワイト
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください