ナカバヤシ
4ポートUSB2.0ハブ
持ち運びに便利なケーブル一体型。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数
4
ケーブル長(cm)
10
質量(g)
20
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×93×13
電源供給方式
バスパワー
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
Ver.2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171687
UH-2354BK
ブラック
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
29171696
UH-2354W
ホワイト
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください