曜日別特売

USB2.0 4ポートハブ

USB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。
底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。
30cmケーブルタイプ。

ポート数4ケーブル長(cm)30質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29171705UH-2404BKブラック
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29171714UH-2404BLブルー
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
29171723UH-2404Rレッド
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
29171739UH-2404Wホワイト
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29171705
2022-03-27
用途: 事務作業
建設業・工事業

コードの長さもある程度あるので大変たすかります!!

対象商品 : 29171705
2021-07-29
用途: PC作業用
鉱業

頼まれ購入したが思ってたより線が短かったようで思うように使えないようです。製品としては満足

対象商品 : 29171739
2020-04-27
用途: PC作業時

磁石が意外と強力で、ラックのフレームにしっかりくっついてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする