8インチ汎用タブレットケース

8インチ汎用タブレットケース - ナカバヤシ

撥水コーティングで水に強い!8インチ汎用タブレットケースマグネットフラップで開閉がスムーズ。
マグネット式アクセサリー用ポケット付きで、マウスやケーブルも一緒に持ち運べる。

適合機種8インチタブレット特性撥水、マグネット付材質ポリエステル質量(g)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×10×180収納寸法(mm)W240×H170内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29174259SZC-BIB8BKブラック
2,980
取扱い終了
29174268SZC-BIB8BLブルー
2,980
取扱い終了
29174277SZC-BIB8Rレッド
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする