SZC-BIB8BK 8インチ汎用タブレットケース ナカバヤシ 29174259

SZC-BIB8BK 8インチ汎用タブレットケース ナカバヤシ 29174259 SZC-BIB8BK 8インチ汎用タブレットケース ナカバヤシ 29174259 SZC-BIB8BK 8インチ汎用タブレットケース ナカバヤシ 29174259

8インチ汎用タブレットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29174259 品番SZC-BIB8BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

撥水コーティングで水に強い!8インチ汎用タブレットケースマグネットフラップで開閉がスムーズ。
マグネット式アクセサリー用ポケット付きで、マウスやケーブルも一緒に持ち運べる。

適合機種8インチタブレット ブラック 特性撥水、マグネット付 材質ポリエステル 質量(g)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×10×180 収納寸法(mm)W240×H170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする