ナカバヤシ
10インチ汎用インバッグタブレットケース
伸縮性のある生地でやさしくフィット
色々収納できるマルチポケット
便利なケーブルベルト
裏側はバッテリーも収納可能な大型ポケット
対応機種
10インチタブレット(ipad Air2、Nexus9/10、etc)
タイプ
スリーブ・ポーチ型
特性
ポケット
材質
ポリエステル、ラバー
質量(g)
189
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×25×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大205×20×275
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29175449
TBC-FC101606BK
ブラック
¥
3,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175467
TBC-FC101606R
レッド
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175458
TBC-FC101606NB
ネイビーブルー
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください