ナカバヤシ
TypeーCストロングケーブル USB2.0
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状
USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス
色
グレー
ケーブル種類
メッシュ
対応機種
SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、Proコントローラー
インターフェイス
USB2.0
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29175738
ZUH-SWICA205GY
0.5
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175747
ZUH-SWICA215GY
1.5
¥
2,120
取扱い終了
29175756
ZUH-SWICA230GY
3
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください